ユーボン
ユーボンの 電源(制御機器)
ユーボンの 変圧・変換
ユーボンの スイッチング電源
DINレール取付電源 KHNA-XUB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22165517
品番
KHNA30F-12-XUB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
世界最高レベルの電力交換効率により、省エネ、低発熱。
-25〜70℃と広い使用温度範囲を実現。
定格出力電力の約1.5倍のピーク電力に対応。
定格出力電力(W)
27.6
材質
樹脂
形状
DINレール直付き
使用温度範囲(℃)
-25〜70
端子形状
ねじ
定格入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ/DC88〜370
定格出力電流(A)
2.3
定格出力電圧(V)
12