IR1010-01BG-RV-A 精密レギュレータ IRシリーズ IR1010 SMC 22167408

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

精密レギュレータ IRシリーズ IR1010

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1/8圧力計(G) 丸形圧力計注文コード22167408品番IR1010-01BG-RV-A
参考基準価格(税別)¥10,430販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
圧力計(G) 丸形圧力計接続口径Rc1/8流れ方向(R) 右→左ねじの種類Rcボディサイズ1最高使用圧力(MPa)1ハンドル(V) 下向き取付け方法(B) ブラケット付排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(1) 0.01~0.4MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22167505
2020-08-28
用途: 試験機
ヒロセ電機株式会社製造業

IR1020よりもこちらの方が値段が高いのは意外であるが、圧力の微調整はスムーズで、ほかに調整弁を付ける必要が無かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする