ウインセス
ウインセスの 耐熱・防火手袋
クリーン耐熱手袋(中低温用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
22168378
品番
3904
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
80〜120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。
全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。
立体裁断縫製により多層構造でありながらもゆとりのある着用感。
サイズ
L
材質
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)
3.2
色
ホワイト
入数(双)
1
機能
耐熱
全長(cm)
27
中指長(cm)
9.5
耐熱温度(℃)
80〜120
手のひらまわり(cm)
22
手の平幅(cm)
11
材質(甲)
(表面)ポリエステル+PUラミネート、(内側)ポリエステル
材質(掌側)
(表面)ポリエステル+PUラミネート、(内側)ポリエステルメッシュ
指マチ
マチアリ
アズワン品番
3-5268-02