M-105-24V クリップ式扇風機 トラック用 DCタイプ モノタロウ 22168466

M-105-24V クリップ式扇風機 トラック用 DCタイプ モノタロウ 22168466 M-105-24V クリップ式扇風機 トラック用 DCタイプ モノタロウ 22168466 M-105-24V クリップ式扇風機 トラック用 DCタイプ モノタロウ 22168466

クリップ式扇風機 トラック用 DCタイプ

(33件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22168466 品番M-105-24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリップ式で取付が簡単です。コードの長さも約3mなので広い車内でも使用できます。
左右首振り機能付きで上下の角度調整も可能です。しかも風量はFAST・SLOWの2段回に調整可能です。

用途DC24V車専用 材質羽:PP、ガード:スチール、クリップ:ABS 寸法(mm)ファン:139、ガード:180 取付方式クリップ・ビス固定 定格電圧(V)DC24 コード長さ(m)約2.7 首振角度(°)60 ヒューズ3A(シガーソケット内) 最大消費電流(A)FAST:0.4/SLOW:0.3
取扱説明書:
注意
※商品に同梱の取扱説明書をよく理解の上使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22168466
2021-08-26
用途:
トラクター内
株式会社アイ・ディ・ワン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

循環のために使用しています。クーラーと併用していますがとても重宝しています。首部分の強度はもう少し強くした方がいいと思います。

対象商品:
22168475
2021-05-03
用途:
普段使い

仕事のトラックで使用してます、風量は十分だと思いますがその分音が少し大きかと思います。

対象商品:
22168475
2020-10-10
用途:
装飾
丸中運輸有限会社 様 (運輸・通信業)

首振り部分の耐久性に期待しますが商品のコストに満足しています。

2020-05-17
用途:
運送積込待機中や、夜間睡眠等
自動車・二輪車・自転車関連業

想像してたより、騒音が気になる。
HiGH&LOWあるが、どちらも音が気になるほど!
風量に関しては、全然問題無し。
価格が他のメーカーの半額ほどと言う事で、納得かなと思います。

対象商品:
22168475
2020-03-07
用途:
大型トラック
大野商店 様 (卸売・小売業)

風切り音が前の製品と比較すると静かでラジオの音量あげずに使えます。

対象商品:
22168475
2019-09-14
用途:
車内のファンとして

価格相応の商品だと思う。風量はある。騒音は大きい。本体のグラつきなどがある。割り切って買う分には良いと思う。
今迄、色々この手の扇風機を使っているが、この手の他社の扇風機も、価格・性能・使用感はどれも同じ。似た様な感じでパッとしない商品だらけだ。
昔から某大手家電メーカーが、長年この手の扇風機を販売していて、価格も若干高かったが、風量・使用時音・堅牢性等最高であった。しかし10年?位前から製造・販売中止になって、大変残念だ。どこかメーカーが高くても、まともな商品を開発してほしいと思う。それなりに需要はあると思う。クーラーとは別に扇風機は必要である。

1人が参考にしています
対象商品:
22168466
2018-09-20
用途:
車両キャビン内の循環換気用
株式会社ティエスティテクノ 様 (建設業・工事業)

キャビン内の循環換気用に使用しました。今年ほど熱いシーズンは無かったので大変助かりました。強弱の操作スイッチの表示シールの粘着が弱いので剥がれました。使用には問題ありませんが、テプラで同様なものを作成し張り直ししました。

対象商品:
22168475
2018-07-24
用途:
デスクワークのサーキュレーターとして
サービス業

え、首ってこんなグラグラ?と最初思いましたが、使っていて問題ないしそもそもこの値段でこのクオリティーは大満足です!合格!あ、車内使用でないのでメス変換アダプタコードをかまして使っています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする