※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)
SMC
精密レギュレータ IRシリーズ IR2010
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
G1/4
圧力計
(-) 圧力計なし
注文コード
22168467
品番
IR2010-F02H-R-A
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
G1/4
ボディサイズ
2
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
G
ハンドル
(-) 上向き
取付け方法
(H) 六角パネルナット付(パネルマウント用)
排気方向
(0) 下排気
流れ方向
(R) 右→左
設定圧力範囲
(1) 0.01~0.4MPa
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
圧力計
(-) 圧力計なし
CADデータダウンロード