※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)
SMC
精密レギュレータ IRシリーズ IR2020
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
NPT1/4
圧力計
(EC) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電圧出力
注文コード
22168783
品番
IR2020-N02BEC-A
参考基準価格(税別)
¥21,210
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(EC) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電圧出力
接続口径
NPT1/4
流れ方向
(-) 左→右
ねじの種類
NPT
ボディサイズ
2
最高使用圧力(MPa)
1
ハンドル
(-) 上向き
取付け方法
(B) ブラケット付
排気方向
(0) 下排気
設定圧力範囲
(2) 0.01~0.8MPa
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード