2227Y GreenFinger IQグローブ グローブマニア(川西工業) 22168807

 

2227Y GreenFinger IQグローブ グローブマニア(川西工業) 22168807
2227Y GreenFinger IQグローブ グローブマニア(川西工業) 22168807
2227Y GreenFinger IQグローブ グローブマニア(川西工業) 22168807
2227Y GreenFinger IQグローブ グローブマニア(川西工業) 22168807
2227Y GreenFinger IQグローブ グローブマニア(川西工業) 22168807
2227Y GreenFinger IQグローブ グローブマニア(川西工業) 22168807

GreenFinger IQグローブ

(4件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
イエロー
内容量1双注文コード22168807品番2227Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

人間工学に基づいて設計したスベリ止めパターンを採用。ウーリーポリエステル糸を使用し、フィット感に優れています。

サイズフリー全長(cm)20.6中指長(cm)6.5手の平幅(cm)9.8手のひらまわり(cm)19.6材質(手袋)ポリエステル100%、(すべり止め)塩化ビニール樹脂(可塑剤)イエロー質量(g)38ゲージ数13機能通気性入数(双)1トラスコ品番836-5574厚さ(mm)1.7材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)アズワン品番64-2323-35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22168843
2024-03-13
用途: 新聞配達
その他業種

新聞紙を掴んだ時に滑らなくていいです。ただ男性の手にはやや窮屈でした。

対象商品 : 22168868
2020-02-01
用途: 運搬作業

滑らず、手の保護にもいい。店舗販売していないので助かった。

対象商品 : 22168843
2018-09-15
用途: 陳列や仕分け作業

締め付け感、グリップ力共に最高でした。
価格が安いのもいいですね。

対象商品 : 22168843
2018-04-13
用途: バイク整備の時
ステップガレージサービス業

滑り止めのゴムの部分がしっかりしていてグリップもよいです。
価格も類似品の中では安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする