GreenFinger IQグローブ

(4件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 22168825 品番 2227GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

人間工学に基づいて設計したスベリ止めパターンを採用。ウーリーポリエステル糸を使用し、フィット感に優れています。

サイズフリー 全長(cm)20.6 中指長(cm)6.5 手の平幅(cm)9.8 手のひらまわり(cm)19.6 材質(手袋)ポリエステル100%、(すべり止め)塩化ビニール樹脂(可塑剤) グリーン 質量(g)38 ゲージ数13 機能通気性 入数(双)1 トラスコ品番836-5572 厚さ(mm)1.7 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) アズワン品番64-2323-39 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22168843
2024-03-13
用途:
新聞配達
その他業種

新聞紙を掴んだ時に滑らなくていいです。ただ男性の手にはやや窮屈でした。

対象商品:
22168868
2020-02-01
用途:
運搬作業

滑らず、手の保護にもいい。店舗販売していないので助かった。

対象商品:
22168843
2018-09-15
用途:
陳列や仕分け作業

締め付け感、グリップ力共に最高でした。
価格が安いのもいいですね。

対象商品:
22168843
2018-04-13
用途:
バイク整備の時
ステップガレージ 様 (サービス業)

滑り止めのゴムの部分がしっかりしていてグリップもよいです。
価格も類似品の中では安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする