※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケミショック

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 22168947 品番 2460-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

エアロフィニッシュ加工を施している為、水や油に濡れても優れたグリップ力を発揮します。
ニトリルゴムのトリプルコーティングで耐久性UP。
抗菌防臭加工で臭いを低減させます。

サイズLL 全長(cm)27 中指長(cm)9 手の平幅(cm)11.5 手のひらまわり(cm)23 材質(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)ポリウレタン グリーン 厚さ(mm)1.1 入数(双)1 機能耐油性・耐摩耗性 トラスコ品番779-7281 質量(g)95 材質(樹脂部)ニトリル アズワン品番64-2323-13 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22168922
2023-03-04
用途:
金属製品加工時
株式会社水谷プレス 様 (製造業)

色々な商品を使いましたが 作業性 耐久性 価格を含めて この商品にたどり着きました
従業員の評判も上々です
しかしながら 使用し始めて五年以上経ちますが 最近の商品は以前のものより薄くなったのではないかと思います
気のせいでしょうか

対象商品:
22168938
2022-10-12
用途:
切粉等の作業時

柔らかめの素材で非常に使いやすいですが、少し臭いが気になります。耐久性は現段階では分かりません。

対象商品:
22168922
2021-04-01
用途:
オイルを使う作業に最適です
卸売・小売業

以前使用していたのでリピート買いです。
耐油性があり水仕事などでも手のひら部分の滑り止めが非常に助かります。
生地?も厚すぎず、薄すぎずで馴染みも良いと思います。
好みはあると思いますがゴツゴツした厚手のタイプが苦手な私には使いやすく相性が良かったです。
通常のゴム手袋より耐久性が高いのでお勧めです。

対象商品:
22168922
2021-03-13
用途:
切断機械作業
有限会社大橋鉄工所 様 (製造業)

丈夫で結構長持ちします。厚いので破れにくいですが固くないので使いやすいです。

対象商品:
22168947
2021-03-16
用途:
油種類の仕事
ジェットショップハサキ 様

とても使いやすいです。あと、どのくらい耐久性あるか
確認します。

対象商品:
22168938
2020-04-16
用途:
機械の清掃、修理など
製造業

油がついても滑らずしっかり掴めるし、掃除もしやすいので最近買った中で一番いい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする