7029 CleanBell's 活性炭フィルターマスク4PLY グローブマニア(川西工業) プリーツ型 50枚入 個包装 22168965

7029 CleanBell's 活性炭フィルターマスク4PLY グローブマニア(川西工業) 22168965 7029 CleanBell's 活性炭フィルターマスク4PLY グローブマニア(川西工業) 22168965

CleanBell's 活性炭フィルターマスク4PLY

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード22168965 品番7029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

活性炭フィルター採用で臭いを低減。
マスクは1枚1枚個包装されています。
4層構造で優れたフィルター機能
PFE、BFE 95%以上
ノーズピース入りで、鼻頬にフィットします。
長時間の着用時でも耳に負担の少ないウレタンゴム

形状プリーツ型 構造4層 サイズフリー ひもタイプ耳かけ式 包装形態個包装 入数(枚)50 種別簡易マスク 材質不織布/ポリプロピレン・活性炭、ノーズピース/ポリエチレン、ゴム/ポリウレタンゴム 寸法(mm)約175×95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
CSの為、香害対策用に
その他業種

私は化学物質過敏症です。素材臭もそれ程なかったので使えそうではありましたが、マスクが大きすぎて緩くてダメでした。こんなにブカブカでは香害対策には使えません。せっかく素材臭がしなかったのに残念です。

2人が参考にしています
2025-04-30
用途:
簡易実験作業対策マスク
卸売・小売業

簡易の実験作業用のマスクとして大変重宝しております。来客用としてベストです。

対象商品:
65099975
2021-12-05
用途:
電気工事
有限会社鈴栄電設 様

臭いも入らなくてとてもいいです。使用時も気にならなくてとていい。

1人が参考にしています
対象商品:
22168965
2020-01-20
用途:
病院における防臭
運輸・通信業

製品自体に厚みがあり、ペラペラのマスクに比べて安心感があります。でもそれゆえにゴワゴワ感があるので、顔への密着度が悪いように思えます。製品自体の臭いは気になりませんでした。活性炭は、マスクの着用時でなくても周りの臭気を吸着してしまうので、個別包装の当製品は品質保持が期待できます。防臭に関してはコスパ的に妥当だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
22168965
2018-08-09
用途:
製品製作時。

作業場のほこりや粉じん等、消臭も可能かと思い、使用しています。気分的にマスクを着用していると安心出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
22168965
2017-12-28
用途:
粉塵を伴う作業

このマスクを買う前まで同様使用形状の他マスクを購入していましたが、価格が安く全購入マスクとかわりないので、気に入って使っています。ただ、プリーツの向きが上向きなので、その部分に粉塵が溜まる可能性が気になっています。

1人が参考にしています
対象商品:
22168965
2016-12-23
用途:
機械組立、加工作業時に使用。
M-BASE 様

モノタロウブランド品よりも単価もお手軽だし、ちゃんと個包装されていていいと思う。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

モノタロウブランドのマスクにつきましては、個装対応はできかねますが、価格を大幅に見直し、お求めやすくなっております。

モノタロウ
活性炭入り4層プリーツマスク
https://www.monotaro.com/g/02562582/

ご検討頂けますと幸いです。

2021-07-27
用途:
工場の仕事で
竹内企画 様 (建設業・工事業)

匂い軽減には役立つが耳に掛けるゴムが少しきつめ
長い時間だと痛くなり
購入をやめました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする