ニトリルうす手袋 1P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード22169017 品番2052-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

手にフィットし指先感覚を活かした薄手タイプです。
食品衛生法適合。

サイズM 全長(cm)30 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)19 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.22 入数(双)1 機能耐油

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22169017 2052-M 55267705 2052-M ニトリルうす手袋 1P グローブマニア(川西工業) ニトリルうす手袋 1P グローブマニア(川西工業) 1双 199 税込219 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする