ERT21 災害救助用セット21点 EIGERTOOL(アイガーツール) 22169586 ERT21 災害救助用セット21点 EIGERTOOL(アイガーツール) 22169586 ERT21 災害救助用セット21点 EIGERTOOL(アイガーツール) 22169586 ERT21 災害救助用セット21点 EIGERTOOL(アイガーツール) 22169586

災害救助用セット21点

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22169586 品番ERT21
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥173,800 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

アイガーツールが考えた災害用救出セット
救出に使う道具を全て盛り込んだセットです。
防災他社のセットと比べてみれば違いは歴然!
大型タイヤサイズ18cmで折畳アルミキャリーと背負い式の兼用型です。

セット内容収納箱(1010×340×210mm)、テコパール(900mm)、剣先スコップ(970mm)、両口ハンマー(900mm・3.5kg)、両つるはし(900mm)、油圧ジャッキ(2t)、折込のこ(240mm)、ボルトクリッパー(600mm)、セイフティーゴーグル×2、皮手袋×2、防塵マスク×6、カッター×1、ヘッドライト×1、救出ロープ(ビニロン9mm×20m) 材質ポリエステル帆布4号 質量(kg)26.5 寸法(cm)アルミキャリー/110×50、工具ケース/103×35×16 アズワン品番64-9369-39

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする