ENB140 業務用手洗いブラシ EIGERTOOL(アイガーツール) 22169848 ENB140 業務用手洗いブラシ EIGERTOOL(アイガーツール) 22169848 ENB140 業務用手洗いブラシ EIGERTOOL(アイガーツール) 22169848 ENB140 業務用手洗いブラシ EIGERTOOL(アイガーツール) 22169848 ENB140 業務用手洗いブラシ EIGERTOOL(アイガーツール) 22169848 ENB140 業務用手洗いブラシ EIGERTOOL(アイガーツール) 22169848

業務用手洗いブラシ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22169848 品番ENB140
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

天然素材のパキンファイバー使用の手洗いブラシ!
爪と指先の間のアカ取りやマニキュアを塗る前の汚れ落とし、各種作業の後の手洗いや、油類の作業後(車の整備や工場作業)の手洗いとしてなど多種多様に使用できます。
程よい堅さで、皮膚に負担をかけず爪まわりを痛めません。
握りやすく手になじむ疲れにくい形状のハンドル

ホワイト 材質毛先:パキンファイバー(サボテン繊維)、本体:ポリプロピレン 寸法(mm)140×40×65 質量(g)80 アズワン品番64-9373-74 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-18
用途:
園芸作業後の爪、手のひら洗い
製造業

園芸作業後に爪と手のひらを洗うのに使っています。こちらのブラシは大きさもあり、男性の大き目の手を洗うのに適していると思います。プラもしっかりしており、屋外で劣化も少なそうです。

対象商品:
22169848
2023-10-19
用途:
自宅用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

細々しいところもしっかりよごれおちしてるのでいいです**

対象商品:
22169848
2021-05-02
用途:
機械油作業後の手洗い
その他業種

大きさは洗いやすい大きめで洗いやすい。ブラシ毛の固さを気にして購入しましたが天然繊維らしく固過ぎず柔らか過ぎずとても良いです。汚れ落ちも爪先の汚れもきれいに落ちます。

対象商品:
22169848
2021-04-13
用途:
機械整備後の手洗い
建設業・工事業

色々なやんでアイガーツールのブラシを頼んでみました。
ブラシ部分がナイロンではなく、硬すぎず、柔らかすぎず
個人的に満足しています。

対象商品:
22169848
2019-10-01
用途:
爪を洗う

サイズが大きいです。もう少し小さいほうが使いやすいです。

対象商品:
22169848
2017-06-30
用途:
料理前の手洗い
飲食業

意外に肌触りが柔らかいが取っ手が滑ってちょっと使いにくい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする