曜日別特売
1630 ノータックピタリティスラックス ジーベック 22170146

 

1630 ノータックピタリティスラックス ジーベック 22170146
1630 ノータックピタリティスラックス ジーベック 22170146

ノータックピタリティスラックス

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1着
シルバーグレイ
サイズ(cm)73
内容量1着注文コード22170146品番1630
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

新二重ゴム構造で屈伸時のウエストの窮屈感を軽減。
スタイリッシュなシルエットと、シャーリングウエストの快適性を取り入れた、見た目はスッキリ、はき心地ラクラクのハイブリッド仕様です。
ウエスト帯には+3cmの伸び幅があるNEWピタリティウエストゴムを採用。
「見た目スッキリ、はき心地ラクラク」を実現しています。
フロントファスナーには丈夫な金属ファスナーを使用。

シルバーグレイ混率(%)ポリエステル65、綿35サイズ(cm)73生地T/Cサマーツイル仕様裏付き種別ノータックスラックス股下(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22170033
2020-04-19
用途: 保守メンテナンス
その他業種

ちょっと生地が薄いための多数回の洗濯に耐えるか心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする