半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22170663 品番 1631
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

左胸にはフラップポケットとタテ製ラクラク収納ポケットも装着。
右胸ポケットはモノが落ちにくいファスナー仕様。
長モノも収められるよう深さも十分。
左袖には出し入れが簡単で、邪魔にならない便利なペン差し付き。
背中には5cmの伸び幅があるNEWプリーツロンを採用。
動きやすさはもちろん、メッシュ素材で通気性もアップ。
脇下部分は腕や肩の動きをスムーズにする立体カッティング採用。

シルバーグレイ サイズLL 仕様ファスナー/金属、ボタン/金属 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)119 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)53.5 袖丈(cm)27 着丈(cm)67 生地T/Cサマーツイル ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)左/14×14.5、右/12.5×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする