曜日別特売
AV2000-N02-5DZB-Z-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:NPT) SMC 22172195

 

AV2000-N02-5DZB-Z-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:NPT) SMC 22172195
AV2000-N02-5DZB-Z-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:NPT) SMC 22172195

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:NPT)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4流れ方向(-) 流れ方向:左→右圧力計(-) 圧力計なし注文コード22172195品番AV2000-N02-5DZB-Z-A
参考基準価格(税別)¥18,320販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁

使用圧力範囲(MPa)0.2~1ねじの種類(N) NPT管接続口径(02) 1/4圧力計(-) 圧力計なし流れ方向(-) 流れ方向:左→右仕様(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付取付(-) 取付オプションなしコイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) Dタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付)ボディサイズ20設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記:psiマニュアル(B) プッシュターンロック式ドライバ操作形サイレンサ(-) サイレンサなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする