レディスピタリティラットズボン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ディープネイビー ウエスト(cm)76 注文コード22172632 品番1639
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は色・ウエスト・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

新二重ゴム構造で屈伸時のウエストの窮屈感を軽減。
スタイリッシュなシルエットと、シャーリングウエストの快適性を取り入れた、見た目はスッキリ、はき心地ラクラクのハイブリッド仕様です。
ウエスト帯には+3cmの伸び幅があるNEWピタリティウエストゴムを採用。
「見た目スッキリ、はき心地ラクラク」を実現しています。
フロントファスナーには丈夫な金属ファスナーを使用。

ディープネイビー 股下(cm)74 ウエスト(cm)76 種別ラットズボン 混率(%)ポリエステル65、綿35 ヒップ(cm)101 胴部13号(ヌード:70cm) 生地T/Cサマーツイル
注意
※この製品はヒップハングの為、ややローウエストでの着用設定になっております。ウエスト寸法が大きいのはウエストより少し下の位置で着用していただく為です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする