曜日別特売
IDE-CK1 クーラント自動希釈装置 ユニバ 22172885

 

IDE-CK1 クーラント自動希釈装置 ユニバ 22172885
IDE-CK1 クーラント自動希釈装置 ユニバ 22172885

クーラント自動希釈装置

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード22172885品番IDE-CK1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

水の圧力により水溶性切削原液を最適濃度に希釈できる省力機器。
希釈作業時間を大幅短縮し作業者の労力負担を大きく削減。
電力・動力が一切不要。水圧0.1MPa以上あれば使用可能。圧力調整弁付なので地域による水圧削除は問題なし。
希釈濃度の安定化が図れ加工精度・切削工具の寿命の改善につながります。

用途
ドラム缶へも取付可能。
セット内容ブレードホース18mm(放出用)2m、ブレードホース12mm(吸上用)2m、フートチャッキ、ホースバンドS/20~20(放出/給水用)2個、ホースバンドS/12~20(吸上用)2個、ホースニップル1/2(給水用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする