AV3000-F03-5YZB-R-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G) SMC 22172956

 

AV3000-F03-5YZB-R-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G) SMC 22172956
AV3000-F03-5YZB-R-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G) SMC 22172956

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8流れ方向(R) 流れ方向:右→左圧力計(-) 圧力計なし注文コード22172956品番AV3000-F03-5YZB-R-A
参考基準価格(税別)¥18,810販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁

取付(-) 取付オプションなしコイル定格電圧(V)(5) DC24ボディサイズ30管接続口径(03) 3/8ねじの種類(F) G流れ方向(R) 流れ方向:右→左圧力計(-) 圧力計なしサイレンサ(-) サイレンサなし仕様(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付リード線取出方法(Y) Yタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付)使用圧力範囲(MPa)0.2~1設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPaマニュアル(B) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする