ペンギンエース
ペンギンエースの 軍手
ペンギンエースの 綿混・混紡軍手
ペンギン軍手 8G 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
22173585
品番
TH-650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
8ゲージ編機使用。強度があり編目が細かく異物が入りにくい。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
ポリエステル、綿、レーヨン、その他
色
黒
質量(g/ダース)
650
ゲージ数
8
機能
強度
入数(双)
12
用途
建設、土木、農業、工場、一般作業
糸本数(本)
2.5