ラベルライター ネームランド

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22173716 品番KL-M7
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

充実の機能搭載でオフィスからご家庭まで。
よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。多彩なシーンで役立つ100種類を内蔵。
よく作成するラベルの長さを簡単設定。長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。
シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です

付属品ACアダプター、テープカートリッジ(お試し用9ミリ幅)1本 質量(g)750(電池除く) 電源付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(約2巻分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×216×64.5 機能ハーフカット機能付オートカッター、絵文字・記号(1243種)、フレーム付印刷(75種)、フォーマット(96種)、デザインロゴ(100種)、連続印刷、連番印刷、テープ長さダイレクト設定、余白設定、マグネットテープ対応 液晶サイズ128×64ドット 対応テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24 キー配列JIS 印字密度200×200dpi 最大印字行数6行 最大印字幅(mm)12 内蔵文字種5640 書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、手書き、ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース、ステンシル、ポップ、ボールドスクリプト、ブラックレター 辞書・文字数漢字熟語数/約88000 最大記憶文字数127×10 液晶表示8桁×4行

商品説明動画

CASIO ネームランド : テープカートリッジのご紹介
この動画は、18人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
ネームランド
エムワイトランスポート有限会社 様

以前使用していたネームランドが20年もたちバッテリーが充電できなくなり、同じものを探したが見つからず又は高値で買い替えを決意、新しいネームランドはバッテリーがなくても電源で使用できるため便利

2025-04-21
用途:
看板の名前
建設業・工事業

初めてでも、使いやすくて、簡単に作業できる。値段も手ごろで購入しやすい。

対象商品:
22173716
2023-02-16
用途:
保育室全般
ゆうかりフレンズ 様 (医療・福祉・介護関連業)

同じネームランドの以前のモデルを使用していましたが、使用頻度が高いので、カッター部分が故障してしまいました。シンプルで、とても使いやすいです。ケースは今までのを使用できるので中身だけで安く買えるのは、嬉しかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
22173716
2023-05-17
用途:
道具名前入に使用
Rinofa イチムラ 様 (建設業・工事業)

まだ少ししか使ってませんが、多様性もあり、使いやすいと思います。

対象商品:
22173716
2023-12-10
用途:
ネームプレート作成
製造業

文字サイズが大きい、縮小サイズの設定が出来る様にして欲しい

対象商品:
22173716
2021-10-11
用途:
主にファイルラベルの作成
その他業種

初めて使います。説明書を読み使って見た。スムースに使える。初めてでも問題なく使えるのが良かった。

3人が参考にしています
対象商品:
22173716
2023-06-23
用途:
オートカット付きの買い替え
株式会社川田商会 協栄自工 様

以前機能の充実していないオートカット付きの機種を使用していましたが、
使いやすかったです。
今回bizの方を購入してみたが、機能があり過ぎて使いにくいです。
ちょっと印字するにも時間がかかります。
色んな機能を使いたい人向けですね。
ロッカー等の名前や注意書き等の文章だけならbizじゃない方が良いと思います。

対象商品:
22173716
2021-03-08
用途:
ヘルメットのネームシール貼り
かざり塗装 様 (建設業・工事業)

現場のヘルメットに貼るネームシール等に購入しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする