南村製作所
南村製作所の 革手袋
南村製作所の 牛革手袋
南村製作所の 牛床革
背縫
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
22173768
品番
#555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
摩耗、摩擦、熱、油汚れに強く丈夫で長持ちします。
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
26
材質
牛革(床革)
色
グレー
加工
背縫
機能
耐熱・耐久性・耐摩耗性
アテ有無
補強表革当付
入数(双)
1
用途
溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業。
厚さ(mm)
1.4±0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応