南村製作所
南村製作所の 革手袋
南村製作所の 溶接用手袋
溶接用5本指長
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
22173777
品番
#609
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
革に厚みをもたせ耐久性に優れており全長が長く火花や手の汚れを防ぎます。
内縫いタイプで糸がほつれにくいです。
サイズ
フリー
全長(cm)
33
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
26
材質
牛革(床革)
色
グレー
加工
内縫
機能
耐熱・耐久性・耐摩耗性
アテ有無
補強床革当付
入数(双)
1
用途
溶接
厚さ(mm)
1.4±0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応