デジタル指示調節計 BCD2シリーズ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22173856 品番 BCD2R10-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。
時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。
直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4〜20mADCに変換して出力します。
パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)

制御方式オートチューニング付PID制御 入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 制御出力リレー接点 電源電圧(V)AC/DC24 オプションなし 首下長(mm)60 寸法(幅W×高さH)(mm)96×96 入力マルチレンジ
注意
※ACNシリーズから置換の場合は、パネルカット寸法、接点(C接点→A接点)が異なります。置換の際は、製品仕様のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22173847
2022-11-23
用途:
他社指示調整計の置き換え
製造業

他社指示調整計入手困難な為、
即納のBCD2に変更、基本機能のみで余計なオプション無しで、
安価でシンプル。
メーカーのサポート対応もとても良かった。

対象商品:
22173883
2019-09-29
用途:
機械のメンテナンス時
フジカワ電機 様

前面パネルの数字が大きくて見やすく、とても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする