曜日別特売
AV4000-F04-5YZB-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMC 22173945

 

AV4000-F04-5YZB-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMC 22173945
AV4000-F04-5YZB-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMC 22173945

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(04) 1/2圧力計(-) 圧力計なし流れ方向(-) 流れ方向:左→右注文コード22173945品番AV4000-F04-5YZB-A
参考基準価格(税別)¥20,020販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁

取付(-) 取付オプションなしコイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(04) 1/2ねじの種類(F) G流れ方向(-) 流れ方向:左→右仕様(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付リード線取出方法(Y) Yタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付)ボディサイズ40使用圧力範囲(MPa)0.2~1設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa圧力計(-) 圧力計なしマニュアル(B) プッシュターンロック式ドライバ操作形サイレンサ(-) サイレンサなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする