曜日別特売
SGT-K01-0-1 熱電対変換器 SGTシリーズ 神港テクノス 22174093

熱電対変換器 SGTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード22174093品番SGT-K01-0-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

熱電対を入力し、温度信号を絶縁された直流電流、直流電圧に変換する、表示付1入力1出力の変換器です。

熱電対K出力電流(mA)4~20負荷抵抗許容750Ω以下オプション多回転トリマ電源電圧100~240V AC 50/60Hz温度係数±0.15%/℃(0~10mV出力:±0.02%/℃)冷接点補償精度20±10℃において±0.5℃応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(kV)2(AC 1分間)ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整)許容電圧範囲(V)85~264 AC消費電力(VA)約9以下(シリアル通信付加時約10以下)使用温湿度範囲-10~55℃(結露又は氷結しない事)、35~85%RH(結露しない事)材質(ケース)難燃性樹脂、(パネル)ポリカーボネート取付方式DINレール寸法(縦×横×奥行)(mm)22.5×89×70(ソケット含まず)質量(g)77(ソケット含まず)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22174093SGT-K01-0-181706950MGT-K01-0-1SGT-K01-0-1 熱電対変換器 SGTシリーズ エムティティ(MTT) 81706950熱電対変換器 SGTシリーズエムティティ(MTT)1個
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする