室内形センサ DSWシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22174136 品番DSW-100-TA
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
付属品本体取付ナジ(M3×4)4本、アテ板、あて板取付ねじ(M4×8)2本、スプリングワッシャ2個 測定範囲0〜50℃ 質量(g)90 取付方式ボックスカバーへの取付 出力4〜20mADC(2線) 電源電圧24V DC±10% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×32(リード線を除く) 使用環境温度:0〜50℃、湿度:5〜95%RH(結露不可) 線色赤白白 対象温度 素子測温抵抗体Pt100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする