神港テクノス
神港テクノスの 検出・センサ
神港テクノスの センサ
神港テクノスの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
室内形センサ DSWシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22174145
品番
DSW-100-TAW4
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
本体取付ナジ(M3×4)4本、アテ板、あて板取付ねじ(M4×8)2本、スプリングワッシャ2個
測定範囲
0〜50℃
質量(g)
90
取付方式
ボックスカバーへの取付
出力
4〜20mADC(4線)
電源電圧
24V DC±10%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×90×32(リード線を除く)
使用環境
温度:0〜50℃、湿度:5〜95%RH(結露不可)
線色
赤白茶黒
対象
温度
素子
測温抵抗体Pt100