付属品本体取付ナジ(M3×4)4本、アテ板、あて板取付ねじ(M4×8)2本、スプリングワッシャ2個
測定範囲0〜50℃、5〜95%RH
質量(g)90
取付方式ボックスカバーへの取付
出力温度:Pt100(2線)、湿度:4〜20nADC(2線)
電源電圧24V DC±10%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×32(リード線を除く)
使用環境温度:0〜50℃、湿度:5〜95%RH(結露不可)
線色赤白白、橙黄
対象温度、湿度
素子温度:測温抵抗体Pt100、湿度:高分子薄膜抵抗変化型