曜日別特売
DSW-100-TRHVW4 室内形センサ DSWシリーズ 神港テクノス 22174206

室内形センサ DSWシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1台対象温度、湿度注文コード22174206品番DSW-100-TRHVW4
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
付属品本体取付ナジ(M3×4)4本、アテ板、あて板取付ねじ(M4×8)2本、スプリングワッシャ2個測定範囲0~50℃、5~95%RH質量(g)90取付方式ボックスカバーへの取付出力温度:Pt100(2線)、湿度:0~1VDC(4線)電源電圧24V DC±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×32(リード線を除く)使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%RH(結露不可)線色赤白白、橙黄茶黒対象温度、湿度素子温度:測温抵抗体Pt100、湿度:高分子薄膜抵抗変化型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする