※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フルシダー
フルシダープラグTU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(100本)
1パック(100本)
1パック(25本)
1パック(35本)
1パック(30本)
1パック(20本)
穿孔径(mm)
Φ6
Φ5
Φ6
Φ8
Φ12
Φ4
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
22174267
品番
TU 6
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
世界展開しているイタリア フルシダー社製。従来品比較 150~200%の引抜強度UP、強度と施工性を兼ね備えた形状です。
用途
機械固定防水工事、アルミ建材取付、電気器具取付等
材質
ナイロン6
適合ねじ
木ねじ、タッピングねじ、コーチスクリュー
引張強度(kN)
(コンクリート)3.30、(ALC)0.94
適合母材
コンクリート、ALC、ブロック、石材
プラグ全長L(mm)
30
ねじ径(Φmm)
4.5
穿孔径(mm)
Φ6
適合ねじ径(Φmm)
3.5~5
穿孔深さ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※施工時は、保護具(ヘルメット、防塵マスク、防塵メガネを)着用してください。
※ドリルビットは、適合したサイズをご使用ください。
※穿孔後の孔内清掃は十分に行ってください。
※ねじは適合範囲のサイズを使用してください。
※ALCに穿孔する時は鉄工キリを使用し、打撃・振動を加えず回転のみで行ってください。