※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フルシダー
フルシダーの プラグ・止め輪・ピン
フルシダーの プラグ・キャップ
フルシダーの 六角穴付ねじプラグ
フルシダープラグTU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
22174285
品番
TU 10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
世界展開しているイタリア フルシダー社製。従来品比較 150〜200%の引抜強度UP、強度と施工性を兼ね備えた形状です。
材質
ナイロン6
用途
機械固定防水工事、アルミ建材取付、電気器具取付等
適合ねじ
木ねじ、タッピングねじ、コーチスクリュー
引張強度(kN)
(コンクリート)8.05、(ALC)2.37
適合母材
コンクリート、ALC、ブロック、石材
プラグ全長L(mm)
50
ねじ径(Φmm)
8
穿孔径(mm)
Φ10
適合ねじ径(Φmm)
6〜8
穿孔深さ(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※施工時は、保護具(ヘルメット、防塵マスク、防塵メガネを)着用してください。
※ドリルビットは、適合したサイズをご使用ください。
※穿孔後の孔内清掃は十分に行ってください。
※ねじは適合範囲のサイズを使用してください。
※ALCに穿孔する時は鉄工キリを使用し、打撃・振動を加えず回転のみで行ってください。