曜日別特売
X-1 5MP フルシダーX1 フルシダー 22174382

X-1 5MP フルシダーX1 フルシダー 22174382
X-1 5MP フルシダーX1 フルシダー 22174382
X-1 5MP フルシダーX1 フルシダー 22174382

フルシダーX1

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(35本)
穿孔径(mm)5
内容量1パック(35本)注文コード22174382品番X-1 5MP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
材質ナイロン6適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、小ネジ、六角全ねじボルト適合母材コンクリート、ALC、石膏ボード、ブロック、石材プラグ全長L(mm)25穿孔径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22174398
2024-07-22
用途: 靴箱固定に使用
株式会社田中工業所

使いやすく、ついたくさん、打ってしまっつた。ありがとうございました。

対象商品 : 22174346
2022-06-26
用途: RCに器具付

このプラグもなかなかよかったです。フィッシャーSX プラグ (ナイロン製)とほぼ同じかと思いました。価格はフィシャーの方が全然安かったのでこちらはもう買わないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2577:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする