※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

X-1 8MP フルシダーX1 フルシダー 22174407 X-1 8MP フルシダーX1 フルシダー 22174407 X-1 8MP フルシダーX1 フルシダー 22174407

フルシダーX1

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20本) 注文コード 22174407 品番 X-1 8MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質ナイロン6 適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、小ネジ、六角全ねじボルト 適合母材コンクリート、ALC、石膏ボード、ブロック、石材 プラグ全長L(mm)40 穿孔径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22174398
2024-07-22
用途:
靴箱固定に使用
株式会社田中工業所 様

使いやすく、ついたくさん、打ってしまっつた。ありがとうございました。

対象商品:
22174346
2022-06-26
用途:
RCに器具付

このプラグもなかなかよかったです。フィッシャーSX プラグ (ナイロン製)とほぼ同じかと思いました。価格はフィシャーの方が全然安かったのでこちらはもう買わないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2577:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする