AV5000-06BS-5DC-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:Rc) SMC 22174977

 

AV5000-06BS-5DC-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:Rc) SMC 22174977
AV5000-06BS-5DC-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:Rc) SMC 22174977

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:Rc)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(06) 3/4流れ方向(-) 流れ方向:左→右圧力計(-) 圧力計なし注文コード22174977品番AV5000-06BS-5DC-A
参考基準価格(税別)¥24,040販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁

取付(B) ブラケット付コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(06) 3/4ねじの種類(-) Rc流れ方向(-) 流れ方向:左→右リード線取出方法(D) Dタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付)ボディサイズ50使用圧力範囲(MPa)0.2~1設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa圧力計(-) 圧力計なしマニュアル(C) プッシュターンロック式手操作形サイレンサ(S) サイレンサ(内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする