※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
ソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-VQシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22175433
品番
10-VQ110L-6M-M5
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC12
ねじの種類
M
管接続口径
M5
切換方式
ノーマルクローズ