※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケイエヌトレーディング
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/ラベルシール
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/プリンタ用紙
ケイエヌトレーディングの 大型プリンター用紙
光沢フォト紙
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22175764
品番
PG700_0610_30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたRCフォトペーパーの光沢タイプです。写真やポスターに最適です。染料・顔料対応タイプ。
適合プリンタ
EPSON PX/PM/MCシリーズ、CANON imagePROGRAF iPFシリーズ、HP Designjetシリーズ
材質
紙
幅(mm)
610
寸法(mm)
610
長さ(m)
30
紙管内径(inch)
2
紙質
光沢
紙厚(mm)
0.19
インク
水性染料・顔料インク対応
素材
光沢
基材厚さ(μm)
190
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,700
/
税込
¥
2,970