※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

光沢フォト紙

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22175782 品番 PG700_1067_30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

コストパフォーマンスに優れたRCフォトペーパーの光沢タイプです。写真やポスターに最適です。染料・顔料対応タイプ。

適合プリンタEPSON PX/PM/MCシリーズ、CANON imagePROGRAF iPFシリーズ、HP Designjetシリーズ 材質 幅(mm)1067 寸法(mm)1067 長さ(m)30 紙管内径(inch)2 紙質光沢 紙厚(mm)0.19 インク水性染料・顔料インク対応 素材光沢 基材厚さ(μm)190
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする