※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトクロス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22175895 品番 SC150_0610_45
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

柔らかいクロスの質感を活かし、屋内タペストリーなど多種多様にご使用下さい。 また、クロスの折りたためる特長を活かし、学会発表など従来の紙では持ち運びが困難であった大学などの現場にも好評です。

適合プリンタEPSON PX/PM/MCシリーズ、CANON imagePROGRAF iPFシリーズ、HP Designjetシリーズ 材質ポリエステル 厚さ(μm)165 紙管内径(inch)2 粘着性なし インク水性染料・顔料インク対応 素材ポリエステル ロール幅(mm)610 ロール長さ(m)45 入数1 基材厚さ(μm)165
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする