寸法D(Φmm)14.5寸法F(mm)3.3寸法L1(mm)6.6寸法d3(Φmm)7.2軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)4全長L(mm)18.7常用トルク(N・m)3外径(Φmm)16許容偏角(°)0.6最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.3材質SUS焼結/アルミ青銅質量(g)17種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)12ねじ径MM2.5締付トルク(N・m)1.0慣性モーメント(kg・m2)5.1×10-7許容周囲温度(℃)-50~200ねじりばね定数(N・m/rad)700軸方向変位(mm)±0.1キー溝(mm)なし