曜日別特売
APJU15-5-5 オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業 22176516

APJU15-5-5 オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業 22176516
APJU15-5-5 オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業 22176516
APJU15-5-5 オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業 22176516

オルダムカップリング APJUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)5
外径(Φmm)16
全長L(mm)18.7
内容量1個注文コード22176516品番APJU15-5-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク

寸法D(Φmm)14.5寸法F(mm)3.3寸法L1(mm)6.6寸法d3(Φmm)7.2軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)5全長L(mm)18.7常用トルク(N・m)3外径(Φmm)16許容偏角(°)0.6最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.3材質SUS焼結/アルミ青銅質量(g)17種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)12ねじ径MM2.5締付トルク(N・m)1.0慣性モーメント(kg・m2)5.1×10-7許容周囲温度(℃)-50~200ねじりばね定数(N・m/rad)700軸方向変位(mm)±0.1キー溝(mm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする