曜日別特売
APJU17-6.35-6.35 オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業 22176595

APJU17-6.35-6.35 オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業 22176595
APJU17-6.35-6.35 オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業 22176595
APJU17-6.35-6.35 オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業 22176595

オルダムカップリング APJUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)6.35
軸穴径d2(Φmm)6.35
外径(Φmm)19
全長L(mm)24.2
内容量1個注文コード22176595品番APJU17-6.35-6.35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク

寸法D(Φmm)16.8寸法F(mm)4.3寸法L1(mm)8.8寸法d3(Φmm)8.2軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)6.35全長L(mm)24.2常用トルク(N・m)5外径(Φmm)19許容偏角(°)0.6最高回転数(min-1[r.p.m])7000許容偏心(mm)0.3材質SUS焼結/アルミ青銅質量(g)30種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)18ねじ径MM3締付トルク(N・m)1.8慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-6許容周囲温度(℃)-50~200ねじりばね定数(N・m/rad)1000軸方向変位(mm)±0.1キー溝(mm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする