曜日別特売
APJU20-6.35-9.53 オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業 22176674

APJU20-6.35-9.53 オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業 22176674
APJU20-6.35-9.53 オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業 22176674
APJU20-6.35-9.53 オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業 22176674

オルダムカップリング APJUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)6.35
軸穴径d2(Φmm)9.53
外径(Φmm)22
全長L(mm)27.3
内容量1個注文コード22176674品番APJU20-6.35-9.53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク

寸法D(Φmm)20寸法F(mm)4.8寸法L1(mm)10寸法d3(Φmm)9軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)9.53全長L(mm)27.3常用トルク(N・m)7外径(Φmm)22許容偏角(°)0.6最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.4材質SUS焼結/アルミ青銅質量(g)48種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)26ねじ径MM3締付トルク(N・m)1.8慣性モーメント(kg・m2)2.6×10-6許容周囲温度(℃)-50~200ねじりばね定数(N・m/rad)2200軸方向変位(mm)±0.1キー溝(mm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする