寸法D(Φmm)20寸法F(mm)4.8寸法L1(mm)10寸法d3(Φmm)9軸穴径d1(Φmm)9.53軸穴径d2(Φmm)10全長L(mm)27.3常用トルク(N・m)7外径(Φmm)22許容偏角(°)0.6最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.4材質SUS焼結/アルミ青銅質量(g)48種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)26ねじ径MM3締付トルク(N・m)1.8慣性モーメント(kg・m2)2.6×10-6許容周囲温度(℃)-50~200ねじりばね定数(N・m/rad)2200軸方向変位(mm)±0.1キー溝(mm)なし