寸法D(Φmm)26寸法F(mm)5.5寸法L1(mm)11.5寸法d3(Φmm)12軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)10全長L(mm)30.5常用トルク(N・m)10外径(Φmm)29許容偏角(°)0.6最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏心(mm)0.5材質SUS焼結/アルミ青銅質量(g)90種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)35ねじ径MM4締付トルク(N・m)4.5慣性モーメント(kg・m2)8.7×10-6許容周囲温度(℃)-50~200ねじりばね定数(N・m/rad)4000軸方向変位(mm)±0.2キー溝(mm)なし