曜日別特売
APJU26-6.35-9.53 オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業 22176832

APJU26-6.35-9.53 オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業 22176832
APJU26-6.35-9.53 オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業 22176832
APJU26-6.35-9.53 オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業 22176832

オルダムカップリング APJUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)6.35
軸穴径d2(Φmm)9.53
外径(Φmm)29
全長L(mm)30.5
内容量1個注文コード22176832品番APJU26-6.35-9.53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク

寸法D(Φmm)26寸法F(mm)5.5寸法L1(mm)11.5寸法d3(Φmm)12軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)9.53全長L(mm)30.5常用トルク(N・m)10外径(Φmm)29許容偏角(°)0.6最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏心(mm)0.5材質SUS焼結/アルミ青銅質量(g)90種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)35ねじ径MM4締付トルク(N・m)4.5慣性モーメント(kg・m2)8.7×10-6許容周囲温度(℃)-50~200ねじりばね定数(N・m/rad)4000軸方向変位(mm)±0.2キー溝(mm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする