曜日別特売
APJU30-8-8 オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業 22176963

APJU30-8-8 オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業 22176963
APJU30-8-8 オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業 22176963
APJU30-8-8 オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業 22176963

オルダムカップリング APJUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)32.5
全長L(mm)32.8
内容量1個注文コード22176963品番APJU30-8-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク

寸法D(Φmm)30寸法F(mm)6寸法L1(mm)12寸法d3(Φmm)14軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8全長L(mm)32.8常用トルク(N・m)24外径(Φmm)32.5許容偏角(°)0.6最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏心(mm)0.6材質SUS焼結/アルミ青銅質量(g)117種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)70ねじ径MM5締付トルク(N・m)8.0慣性モーメント(kg・m2)1.7×10-5許容周囲温度(℃)-50~200ねじりばね定数(N・m/rad)5500軸方向変位(mm)±0.2キー溝(mm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする