寸法D(Φmm)30寸法F(mm)6寸法L1(mm)12寸法d3(Φmm)14軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10全長L(mm)32.8常用トルク(N・m)24外径(Φmm)32.5許容偏角(°)0.6最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏心(mm)0.6材質SUS焼結/アルミ青銅質量(g)117種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)70ねじ径MM5締付トルク(N・m)8.0慣性モーメント(kg・m2)1.7×10-5許容周囲温度(℃)-50~200ねじりばね定数(N・m/rad)5500軸方向変位(mm)±0.2キー溝(mm)なし