曜日別特売
CDQ2AS100-60DCZ 耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS100 SMC 22177043

※サンプル画像 (左上が本製品に近い外観です)

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS100

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)60ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)注文コード22177043品番CDQ2AS100-60DCZ
参考基準価格(税別)¥36,030販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)60ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする