寸法D(Φmm)14.5寸法F(mm)2.7寸法L1(mm)5.4寸法d3(Φmm)7.2軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8全長L(mm)16.2常用トルク(N・m)3外径(Φmm)15許容偏角(°)0.6最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.3材質SUS焼結/アルミ青銅質量(g)15種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)15ねじ径MM3締付トルク(N・m)0.7慣性モーメント(kg・m2)4.5×10-7ねじりばね定数(N・m/rad)800軸方向変位(mm)±0.1キー溝(mm)なし